Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Targhe, telecamere e posti esterni audio /

Videocitofono Elvox per Casa e Ufficio | Rexel
Cod. Rexel
EX41212
Cod. Produttore
41212
Cod. EAN
8013406277428

Informazioni di prodotto

Mod.frontale audio 2P IK10 IP54 Heavy

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Modulo frontale audio con 2 pulsanti e simbolo teleloop per protesi acustiche, Pixel Heavy, per unità elettronica audio 41001 e audio IN video 41002, grigio sablé. Protezione agli impatti meccanici esterni IK10, grado di protezione IP54

materiale

Alluminio

profondità

15,9 mm

altezza

114,5 mm

colore

Grigio

tipo di montaggio

Altro

Produttore

Modulo frontale audio 2 pulsanti teleloop IK10 IP54 per unità audio Heavy Duty