Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Targhe, telecamere e posti esterni audio /

Videocitofono Elvox per Casa e Ufficio | Rexel
Cod. Rexel
EX41211
Cod. Produttore
41211
Cod. EAN
8013406277442

Informazioni di prodotto

Mod.frontale audio 1P IK10 IP54 Heavy

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Modulo frontale audio con 1 pulsante e simbolo teleloop per protesi acustiche, Pixel Heavy, per unità elettronica audio 41001 e audio IN video 41002, grigio sablé. Protezione agli impatti meccanici esterni IK10, grado di protezione IP54

tipo di montaggio

Altro

colore

Grigio

altezza

114,5 mm

profondità

15,9 mm

materiale

Alluminio

Produttore

Modulo frontale audio 1 pulsante IK10 IP54 per unità elettronica audio grigio sablé