Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEVW3E704100000
Cod. Produttore
VW3E704100000
Cod. EAN
3606485306957

Informazioni di prodotto

Modulo Ethernet/IP slave - 2 connettori RJ45

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Questo prodotto fa parte della gamma Modicon LMC078, un'offerta di moduli di rete EtherNet/IP per controller di movimento. Questo modulo di rete EtherNet/IP dispone di un accesso slave e di un'interfaccia fisica RS485. Si tratta di un modulo di comunicazione che supporta una velocità di trasmissione di 100 Mbps e il servizio di comunicazione è un adattatore EtherNet/IP. È integrato con EtherNet/IP - 2 connettori RJ45. È un prodotto classificato IP20. Pesa 0,08 kg. Questo prodotto è certificato da CE, CSA e CULus. È conforme alle norme CSA C22.2 n. 142, EN/IEC 61131-2 zona B e UL 508. È compatibile con i controller di movimento Modicon LMC078 e i controller PacDrive LMC Eco.

Serie

Modicon_LMC058

Produttore

Modulo Ethernet/IP slave - 2 connettori RJ45