Prodotti / Automazione industriale / Vari apparecchiature ed Automatismi Industriali / Varie Prodotti x Installazione ed Automazione Industriale /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEXPSMCMCO000EC
Cod. Produttore
XPSMCMCO0000EC
Cod. EAN
3606480748387

Informazioni di prodotto

Modulo di comunicazione EtherCAT m.vite

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Modulo di comunicazione EtherCAT m.vite

supporta il protocollo per altri sistemi bus

tipo di trasmissione dati

seriale

numero di interfacce HW Industrial Ethernet

2

profondità

114.5 mm

larghezza

22.5 mm

categoria secondo EN 954-1

1

altezza

99 mm

velocità di trasmissione

100000 kBit/s

Serie

Modicon_MCM

Produttore

Modulo di comunicazione EtherCAT m.vite