Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / Bus e Reti Industriali /

Cod. Rexel
ONGXMD1621
Cod. Produttore
GXMD1621
Cod. EAN
4547648821704

Informazioni di prodotto

i/o remoto- Modulo da 8 ingressi e 8 uscite

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Modulo da 8 ingressi e 8 uscite PNP

larghezza

135 mm

altezza

52 mm

profondità

57,1 mm

Corrente d'entrata per segnale 1

6 mA

numero di ingressi digitali

8

numero di uscite digitali

8

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

DC

numero di interfacce HW Industrial Ethernet

2

Tipo di tensione d'ingresso

DC

supporta il protocollo per altri sistemi bus

Corrente d'uscita

0,5 A

tipo di uscita digitale

Transistor

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Adatto per montaggio su guida portante

grado di protezione (IP)

IP20

livello di performance secondo EN ISO 13849-1

Livello a

Tipo di tensione d'uscita

DC

Supporta il protocollo per ethercat

tempo di ritardo al cambio di segnale

0,1 ... 1,5 MILLISECOND

tensione di alimentazione DC

20,4 ... 26,4 V

Tensione ammessa nell'uscita

0 ... 26,4 V

Tensione ammessa nell'ingresso

0 ... 26,4 V

Produttore

Modulo Ethercat I/O 8DI+8DI PNP