Descrizione del prodotto
Modulo di ampliamento elettrico PSR-SCP-24DC/URM4/5X1/2X2 con morsetti amovibili e collegamento a vite. Progettato per il montaggio su guida portante, garantisce un’installazione sicura e versatile. Realizzato per applicazioni di controllo e automazione, assicura affidabilità e facilità di manutenzione. Il dispositivo è ideale per l’integrazione in sistemi elettrici complessi, offrendo un’ottima gestione dei segnali di controllo senza compromettere la sicurezza. La struttura compatta e il colore giallo facilitano il riconoscimento e l’identificazione nell’impianto.
Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Espansione dei contatti a uno o due canali, 5 contatti aperti a riposo, 1 contatto normalmente chiuso, 1 circuito di feedback, separazione sicura insieme al dispositivo base fino a cat. 4 PL e secondo EN ISO 13849, larghezza: 35 mm, morsetto a vite a innesto