Prodotti / Sicurezza / Videosorveglianza / Varie Videosorveglianza /

Videocitofono Elvox per Casa e Ufficio | Rexel
Cod. Rexel
EX46936.001
Cod. Produttore
46936.001
Cod. EAN
8013406311504

Informazioni di prodotto

  • Ingresso: 16 contatti
  • Uscite: 6 relè
  • Interfaccia: USB
  • Compatibilità: NVR e DVR
  • Tipo: Modulo espansione
  • Serie: EX46936.001
  • Funzione: Allarmi
  • Applicazione: Sicurezza

Documentazione tecnica

Espansione per sistemi di allarme con interfaccia USB, progettata per integrare e ampliare le funzionalità di monitoraggio e gestione degli impianti di sicurezza. Realizzata con materiali resistenti, garantisce affidabilità e durata nel tempo. Dotata di ingressi per allarmi che permettono una connessione semplice e sicura, è un accessorio ideale per migliorare la capacità di controllo e risposta degli impianti elettrici di sicurezza. La sua struttura compatta e robusta facilita l’installazione in diversi contesti, assicurando prestazioni efficienti e costanti. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Modulo espansione contatti d'allarme USB per NVR e DVR, 16 ingressi e 6 uscite.

alimentazione elettrica

Altro

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

materiale

Altro

Accessorio

Produttore

Modulo espansione allarmi USB 16 ingressi 6 uscite per NVR DVR