Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / Bus e Reti Industriali /

Cod. Rexel
ONXWTID161CHN-2
Cod. Produttore
XWTID161CHN-2265
Cod. EAN
4547648209342

Informazioni di prodotto

io remoto- Espans. 16DI PNP. 24V. a vite

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Moduli schiavo intelligente. Espansione con 16 ingressi remoti PNP, 24 V cc, morsettiera a vite

larghezza

107 mm

altezza

53,1 mm

profondità

49,6 mm

numero di ingressi digitali

16

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

DC

numero di interfacce HW altre

1

Tipo di tensione d'ingresso

DC

Protocollo di supporto per DeviceNet

supporta il protocollo per altri sistemi bus

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Adatto per montaggio su guida portante

collegamento bus di campo tramite accoppiatore separato possibile

grado di protezione (IP)

IP20

livello di performance secondo EN ISO 13849-1

Livello a

tensione di alimentazione DC

20,4 ... 26,4 V

Produttore

Modulo espansione 16DI PNP 24V