Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
› Automazione industriale › Controllori Programmabili - Terminali Operatore › Bus e Reti Industriali
Documentazione tecnica
Chiedi ai nostri tecnici
Informazioni principali
larghezza
12 mm
altezza
100 mm
profondità
71 mm
misurazione di frequenza
Tipo di tensione (tensione di alimentazione)
DC
numero di interfacce HW altre
1
supporta il protocollo per altri sistemi bus
numero di funzioni
2
adatto per conteggio
adatto per rilevamento valore incrementale
Adatto per montaggio su guida portante
collegamento bus di campo tramite accoppiatore separato possibile
componenti del sistema
grado di protezione (IP)
IP20
livello di performance secondo EN ISO 13849-1
Livello a
supporta il protocollo per EtherNet/IP
Grado di protezione (NEMA)
Altro
Supporta il protocollo per ethercat
tensione di alimentazione DC
20,4 ... 28,8 V
Disponibilità:
Prodotto non rendibile