Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / PLC /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
ingressi analogici configurabili
risorsa corrispondente (Ex ib)
categoria secondo EN 954-1
1
ingresso, corrente
esecuzione del collegamento elettrico
raccordo a innesto
risorsa corrispondente (Ex ia)
adatto per funzioni di sicurezza
larghezza
32 mm
profondità
150 mm
segnale d’ingresso configurabile
numero di ingressi analogici
8
risoluzione degli ingressi analogici
16 Bit
altezza
100 mm
Serie
Modicon_X80
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te