Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / PLC /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
esecuzione del collegamento elettrico
raccordo a innesto
categoria secondo EN 954-1
1
altezza
100 mm
profondità
150 mm
adatto per funzioni di sicurezza
numero di uscite analogiche
2
uscita, corrente
uscita, tensione
segnale d’uscita configurabile
risoluzione delle uscite analogiche
16 Bit
risorsa corrispondente (Ex ia)
risorsa corrispondente (Ex ib)
uscite analogiche configurabili
Serie
Modicon_X80_modules
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te