Prodotti / Automazione industriale / Sicurezza Macchine / Moduli e Relè di sicurezza /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEXPSMCMEN0200H
Cod. Produttore
XPSMCMEN0200HT
Cod. EAN
3606480748745

Informazioni di prodotto

Modulo controllo velocita 2 encoders HTL

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Il modulo di monitoraggio della velocità di sicurezza XPSMCM di Schneider Electric è dotato di 2 ingressi encoder HTL (con connettori RJ45), 2 ingressi sensore di prossimità (collegamento tramite terminale) e di morsetti a vite prigioniera. Questo modulo di monitoraggio della velocità di sicurezza soddisfa i requisiti di PL e/Categoria 4 secondo EN/ISO 13849-1 e SILCL3 in conformità con EN/IEC 62061. È progettato per monitorare il controllo della velocità nulla, la velocità max (velocità limitata), un range di velocità e la direzione. Offre fino a quattro soglie di velocità limitata selezionabili logicamente (liberamente configurabili tramite il software configurabile SoSafe) per ogni ingresso logico (asse), e una frequenza di ingresso massima di 500 kHz (per gli encoder) e di 5 kHz per i sensori di prossimità.

livello di performance secondo EN ISO 13849-1

livello e

con morsetti amovibili

categoria di arresto secondo IEC 60204

0 + 1

con omologazione TÜV

con omologazione secondo UL

esecuzione

apparecchio per ampliamento

esecuzione del collegamento elettrico

raccordo a vite

tensione di alimentazione pilota nominale Us per DC

24 V

tipo di tensione per l’azionamento

AC/DC

SIL secondo IEC 61508

3

adatto per il monitoraggio di interruttori di prossimità

montaggio su guida portante possibile

larghezza

22.5 mm

profondità

114.5 mm

altezza

99 mm

Serie

Preventa_XPS_MC__XPS_MP__XPS_MCM

Produttore

Modulo espansione di sicurezza controllo velocità 2 encoder HTL m.vite