Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM112119
Cod. Produttore
112119
Cod. EAN
4015081116799

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Modulo contatto elettrico
  • Funzione: Cablaggio principale
  • Compatibilità: PKZM0 e contattore
  • Montaggio: Innestato senza utensili
  • Serie: Moeller series
  • Tipo: Connessione elettrica
  • Applicazione: Cablaggio avviamento
  • Codice prodotto: KM112119

Documentazione tecnica

PKZM0-XM12DE è un dispositivo di comando elettrico progettato per il collegamento e il cablaggio di motori in circuiti diretti a 3 poli. Questo componente garantisce un controllo affidabile e sicuro dell’avviamento motore, offrendo robustezza e facilità di installazione. Ideale per applicazioni industriali che richiedono precisione e durata, assicura prestazioni ottimali nel controllo elettrico dei carichi. Paese di produzione: Rep. Ceca Descrizione del produttore: Modulo di contatto elettrico come cablaggio principale fra PKZM0 e contattore nella tecnica ad innesto combinata senza utensili

Tipologia

Circuito diretto

adatto per numero di poli

3

Serie

Moeller series

Produttore

Modulo contatto elettrico PKZM0 cablaggio avviamento diretto