Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM277953
Cod. Produttore
277953
Cod. EAN
4015082779535

Informazioni di prodotto

  • Funzione: applicazioni standard
  • Poli: 4
  • Collegamento: morsetti a vite
  • Corrente AC-15 230V: 6 A
  • Corrente AC-15 400V: 4 A
  • Contatti NA: 1 normale aperto
  • Contatti NC: 1 normale chiuso
  • Serie: Moeller series

Documentazione tecnica

Contattore modulare con doppio contatto normalmente aperto e doppio contatto normalmente chiuso, progettato per un fissaggio frontale con collegamento elettrico a vite. Il dispositivo è innestabile e privo di portalampada, ideale per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e facilità di installazione. Realizzato per garantire un controllo sicuro e preciso nei circuiti elettrici industriali. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Modulo contatti ausiliari, Funzione: per applicazioni standard, A 4 poli, Tipi di collegamento: Morsetti a vite, Corrente nominale d'impiego AC-15 220 V 230 V 240 V: Ie= 6 A, Corrente nominale d'impiego AC-15 380 V 400 V 415 V: Ie= 4 A, Equipaggiamento contatti NA = norm. aperto: 1 contatto NA, Equipaggiamento contatti NAA = contatto NA anticipato: 1 NAA, Equipaggiamento contatti NC = norm. chiuso: 1 contatto NC, Equipaggiamento contatti NCR = contatto NC ritardato: 1 NCR, Tipo di montaggio: Fissaggio frontale, utilizzo con: DILM40…, DILM50…, DILM65…, DILM72…, DILM80…, DILM95…, DILM115…, DILM150…, DILM170…, DILMP63…, DILMP80…, DILMP125…, DILMP160…, DILMP200…, DILMF40…, DILMF50…, DILMF65…, DILMF80…, DILMF95…, DILMF115…, DILMF150…, Esecuzione: Contatto ausiliare per montaggio sporgente, Note: Contatto NC ausiliario utilizzabile come contatto specchio secondo IEC/EN 60947-4-1 Allegato F (non contatto NC ritardato)

tipo di montaggio

Fissaggio frontale

Tipologia

Innestabile

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

6 A

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

2

Numero contatti normalmente aperti (NA)

2

Serie

Moeller series

Produttore

Modulo contatti ausiliari 4 poli morsetti a vite montaggio frontale per contattori DILM150