Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM106112
Cod. Produttore
106112
Cod. EAN
4015081058822

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 4 A AC-15
  • Numero contatti: 3 NA + 1 NC
  • Tipo montaggio: Fissaggio frontale
  • Collegamento: Morsetti a vite
  • Funzione: Applicazioni standard
  • Contatti: Guida forzata IEC/EN 60947-5-1
  • Contatto NC: Specchio IEC/EN 60947-4-1
  • Serie: Moeller series

Documentazione tecnica

Contatto ausiliario con configurazione 3 contatti normalmente aperti e 1 contatto normalmente chiuso, progettato per il fissaggio frontale e dotato di raccordo a vite per un collegamento elettrico sicuro e affidabile. Questo componente innestabile è privo di portalampada, ideale per applicazioni elettriche che richiedono un controllo preciso e versatile dei circuiti ausiliari. La sua struttura garantisce facilità di installazione e compatibilità con sistemi modulari. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Modulo contatti ausiliari, con contatti a guida forzata, Funzione: per applicazioni standard, A 4 poli, Tipi di collegamento: Morsetti a vite, Corrente nominale d'impiego AC-15 220 V 230 V 240 V: Ie= 4 A, Corrente nominale d'impiego AC-15 380 V 400 V 415 V: Ie= 4 A, Equipaggiamento contatti NA = norm. aperto: 3 contatto NA, Equipaggiamento contatti NC = norm. chiuso: 1 contatto NC, Tipo di montaggio: Fissaggio frontale, utilizzo con: DILM(C)7-10…, DILM(C)9-10…, DILM(C)12-10…, DILM(C)15-10…, DILM(C)17-10…, DILM(C)25-10…, DILM(C)32-10…, DILM38-10…, DILMP20…, DILMP32-10…, DILMP45-10…, DILL…, DILMF8-10…, DILMF11-10…, DILMF14-10…, DILMF17-10…, DILMF25-10…, DILMF32-10…, Esecuzione: Contatto ausiliare per montaggio sporgente, Note: Contatti a guida forzata, secondo IEC/EN 60947-5-1 Allegato L, all'interno dei moduli contatti ausiliari e per i contatti ausiliari integrati DILM 7 - DILM32, Contatto NC ausiliario utilizzabile come contatto specchio secondo IEC/EN 60947-4-1 Allegato F (non contatto NC ritardato)

tipo di montaggio

Fissaggio frontale

Tipologia

Innestabile

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

6 A

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Numero contatti normalmente aperti (NA)

3

Serie

Moeller series

Produttore

Modulo contatti ausiliari 3NA+1NC fissaggio frontale per contattori DILM32