Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè Ausiliari /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM101044
Cod. Produttore
101044
Cod. EAN
4015081009398

Informazioni di prodotto

  • Tipo collegamento: Morsetti a vite
  • Contatti NA: 2 norm. aperti
  • Contatti NC: 2 norm. chiusi
  • Compatibile con: DILM7… DILM15…
  • Serie: Moeller series
  • Quantità consigliata: 5 pezzi
  • Modulo contatti: ausiliari
  • Tipo prodotto: CONTATTO AUX. 2NA+2NC

Documentazione tecnica

Contatto ausiliario con 2 contatti normalmente aperti e 2 contatti normalmente chiusi, progettato per il fissaggio frontale con innesto rapido. Dotato di raccordo a vite per un collegamento elettrico sicuro e affidabile, ideale per applicazioni elettriche che richiedono una commutazione precisa e duratura. Realizzato senza portalampada, garantisce compattezza e facilità di integrazione nei quadri elettrici. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Modulo contatti ausiliari, Tipi di collegamento: Morsetti a vite, Equipaggiamento contatti NA = norm. aperto: 2 contatto NA, Equipaggiamento contatti NC = norm. chiuso: 2 contatto NC, utilizzo con: DILM7…, DILM9…, DILM12…, DILM15…, DILL…, MSC-D…M7(9, 12, 15)…, MSC-R…M7(9, 12)

tipo di montaggio

Fissaggio frontale

Tipologia

Innestabile

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

4 A

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

2

Numero contatti normalmente aperti (NA)

2

Serie

Moeller series

Produttore

Modulo contatti ausiliari 2NA+2NC morsetti vite uso industriale