Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEXPSMCMCO0000P
Cod. Produttore
XPSMCMCO0000PB
Cod. EAN
3606480748486

Informazioni di prodotto

Modulo di comunicazione ProfiBUS DP m.vite

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Il modulo di comunicazione Schneider Electric XPSMCM standard ("non sicuro") ha un Profibus DP con connettore Sub-D 9. Questo modulo di comunicazione "non sicuro" è progettato per scopi di diagnostica connessione e comunicazione dati al bus di campo della macchina o ai sistemi di rete.

numero di interfacce HW altre

1

profondità

114.5 mm

larghezza

22.5 mm

categoria secondo EN 954-1

1

supporta protocollo PROFIBUS

adatto per funzioni di sicurezza

altezza

99 mm

velocità di trasmissione

12000 kBit/s

Serie

Modicon_MCM

Produttore

Modulo di comunicazione ProfiBUS DP m.vite