Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /

Cod. Rexel
CM20004601
Cod. Produttore
20004601
Cod. EAN
8023903233261

Informazioni di prodotto

MODULO BUS 3IN/3OUT (1 RELE' 10A) DA INCASSO O GUIDA DIN

Documentazione tecnica

24Interfaccia su bus SimpleHome 3 ingressi e 3 uscite configurabili di cui 1 Rel? 10A NO/NC e 2 a transistor da utilizzare per il comando di un rel? esterno tipo Art. 20004603. Montaggio da incasso o guida DIN. Dimensioni 42x42x18mm (1 modulo DIN). Assorbimento max: 115mA.

numero di uscite

3

tipo di montaggio

AMD

accoppiamento bus incluso

larghezza in unità di suddivisione

1

numero di ingressi

3

Produttore

Modulo bus 3 ingressi/3 uscite, sistema SimpleHome, incasso o DIN 1 modulo, 1 relè 10A + 2 transistor