Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Targhe, telecamere e posti esterni audio /

Videocitofono Elvox per Casa e Ufficio | Rexel
Cod. Rexel
EX8010
Cod. Produttore
8010
Cod. EAN
8013406139979

Informazioni di prodotto

Modulo audio per 930x grigio luce

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Modulo base audio per unità elettroniche 0930/000.04, 930A, 930D, 930F, 930G, grigio luce RAL 7035

colore

Grigio

Tipologia

Parlare/suonare

profondità

18,8 mm

tecnica di installazione

Altro

Produttore

Modulo audio base per unità elettroniche serie 930 grigio luce RAL 7035

€ 54,08 x 1 pz.
(pz.)
8 pz.
Q.tà consigliata info