Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEXVBC21B
Cod. Produttore
XVBC21B
Cod. EAN
3389110421002

Informazioni di prodotto

Modulo AS-i per colonna luminosa

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
L'unità base nera fa parte della gamma di torri luminose modulari Harmony di tipo XVBC, diametro 70 mm, per l'assemblaggio da parte del cliente. Presenta un'unità base con coperchio e ingresso dal basso, è precablata (lunghezza 1 m) e dotata di connettore terminale M12. Consente una connessione al sistema di cablaggio AS-Interface. È compatibile con tutti i tipi di torri luminose modulari XVB.

colore

nero

tipo di collegamento circuito elettrico ausiliario

collegamento a connettore piatto

montaggio angolare possibile

montaggio a terra possibile

adatto per interfaccia AS

Serie

AS_Interface

Produttore

Base + coperchio XVB - connessione AS-I - nero - IP 65