› Civile residenziale › Domotica e Building Automation › FTTH e accessori

Modulo antenna CSOE bianco per gestione servizi condominiali TV SAT DTV edificio

Cod. Rexel VI03133
Cod. Produttore 03133
Cod. EAN 8007352732094

Informazioni principali

  • Serie: VI03133
  • Tensione: TV SAT e DTV
  • 8 bussole incluse
  • 8 pigtail inclusi
  • Colore: bianco
  • Modulo per gestione servizi
  • Compatibile con art. 03132
  • Uso: condominiale

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Centro servizi ottici di edificio (CSOE) modulo antenna per la gestione dei servizi condominiali condivisi (TV SAT e DTV), comprensivo di 8 bussole e 8 pigtail, da inserire nel modulo distribuzione art. 03132, bianco

Caratteristiche tecniche

bloccabile

materiale

Metallo

grado di protezione (IP)

Altro

adatto per numero di fibre

32

tipo di presa mobile

Raccordo di transizione

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Modulo antenna CSOE bianco per gestione servizi condominiali TV SAT DTV edificio