› Automazione industriale › Controllori Programmabili - Terminali Operatore › Bus e Reti Industriali

Modulo analogico NX 8AI -10/+10V 8000PTI

Cod. Rexel ONNXAD4604
Cod. Produttore NXAD4604
Cod. EAN 4548583353305

Informazioni principali

  • Serie: NX
  • Tensione ingresso: -10..+10 V
  • Punti ingresso: 8 analogici
  • Risoluzione: 1/8000 full scale
  • Tempo conversione: 250 µs/punto
  • Metodo ingresso: Differenziale
  • Impedenza ingresso: 1 MΩ min.
  • Alimentazione: dal bus NX

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Serie NX, 8 ingressi analogici -10..+10V, diff., risoluzione 8000 punti agg. 250 µs/ch

Caratteristiche tecniche

larghezza

12 mm

altezza

100 mm

profondità

71 mm

numero di ingressi analogici

8

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

DC

numero di interfacce HW altre

1

supporta il protocollo per altri sistemi bus

ingresso, tensione

risoluzione degli ingressi analogici

13 Bit

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a molla

Adatto per montaggio su guida portante

collegamento bus di campo tramite accoppiatore separato possibile

grado di protezione (IP)

IP20

livello di performance secondo EN ISO 13849-1

Livello a

supporta il protocollo per EtherNet/IP

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Supporta il protocollo per ethercat

tensione di alimentazione DC

20,4 ... 28,8 V

Modulo analogico NX 8AI -10/+10V 8000PTI