Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
› Automazione industriale › Controllori Programmabili - Terminali Operatore › Bus e Reti Industriali
Documentazione tecnica
Chiedi ai nostri tecnici
Informazioni principali
larghezza
12 mm
altezza
100 mm
profondità
71 mm
numero di uscite analogiche
4
Tipo di tensione (tensione di alimentazione)
DC
numero di interfacce HW altre
1
supporta il protocollo per altri sistemi bus
uscita, corrente
risoluzione delle uscite analogiche
13 Bit
esecuzione del collegamento elettrico
Raccordo a molla
Adatto per montaggio su guida portante
collegamento bus di campo tramite accoppiatore separato possibile
grado di protezione (IP)
IP20
livello di performance secondo EN ISO 13849-1
Livello a
supporta il protocollo per EtherNet/IP
Supporta il protocollo per ethercat
tensione di alimentazione DC
20,4 ... 28,8 V
Disponibilità:
Prodotto non rendibile