Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM191093
Cod. Produttore
191093
Cod. EAN
4015081915910

Informazioni di prodotto

  • Materiale: esente da alogeni
  • Autoestinguente UL 94
  • Corrente nominale: 80 A
  • Numero poli: 3
  • Larghezza: 23 mm
  • Conduttori: 1.5 - 16 mm²
  • Temperatura max: 125 °C
  • Serie: Moeller series
Elemento per alimentazione MSFI da 80A, progettato per garantire affidabilità e sicurezza negli impianti elettrici. Questo componente è ideale per la gestione efficiente della corrente, assicurando una protezione ottimale e una lunga durata nel tempo. La sua costruzione robusta lo rende adatto a diverse applicazioni elettriche, offrendo prestazioni costanti e facilità di installazione. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: modulo di alimentazione, Assortimento: Accessori, Materiale: esente da alogeni, autoestinguente secondo UL 94, Resistenza alla corrente di fuga: CTI 600, Resistente alla temperatura: a 125 °C, Tipi di collegamento: Tecnica con morsetti a molla, Larghezza: 23 mm, Numero di poli: 3, Corrente nominale d'impiego: Ie= 80 A, conduttori: 1.5 - 16 mm², AWG 14 - 6

Serie

Moeller series

Produttore

Modulo alimentazione 80A 3 poli morsetti a molla installazione elettrica