Prodotti /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW68024N
Cod. Produttore
GW68024N
Cod. EAN
8011564746329

Informazioni di prodotto

MODULO AGGIUNTIVO Q-DIN 20M IP65
Serie 68 Q-DIN - Quadri per distribuzione - Sistema completo di quadri elettrici IP65 per la distribuzione di energia in ambito terziario, industriale e cantiere, disponibili nella versione sia vuota che cablata, secondo la norma internazionale IEC 61439. La gamma Q-DIN è composta da quadri da 5 a 20 moduli DIN e dai moduli supplementari da 14 e 20M per avere maggiori spazi DIN. Consentono l'alloggiamento di prese da incasso ed interbloccate fino a 63A, e sono ampiamente accessoriabili.

tipo di montaggio

struttura

numero di file

1

larghezza in unità di suddivisione

20

tipo di copertura

coperchio

esecuzione coperchio

con taglio

coperchio/porta trasparente

materiale della scatola

plastica

altezza

241 mm

larghezza

450 mm

profondità

120 mm

profondità interna

88 mm

barra DIN

numero RAL

7035

grado di protezione (IP)

IP65

Serie

68_Q_DIN,BUILDING_BLOC

colore

grigio