Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / PLC /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEBMXART0814
Cod. Produttore
BMXART0814
Cod. EAN
3595863966794

Informazioni di prodotto

Modulo ingressi analogici M340 - 8 ingressi - Temperatura

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Il prodotto fa parte della gamma Modicon X80, una piattaforma comune di moduli per i controller di automazione programmabili (PAC) Modicon M580 e M340. Il modulo di ingresso analogico ha 8 ingressi con risoluzione di ingresso a 15 bit + segno. È un modulo di ingresso analogico con un assorbimento di corrente di 150 mA a 3.3V DC. Presenta isolamento tra i canali. Il prodotto è robusto, di alta qualità e si basa sulle ultime tecnologie più innovative. Per il collegamento elettrico impiega connettore a 40 vie. Il prodotto è classificato IP20. Peso: 0,165 kg. È adatto ad applicazioni di processo medio-grandi. Il prodotto è certificato EAC, RCM, UL, CSA, Merchant Navy, CE. È conforme alle norme IEC 61131-2, CSA C22.2 No 142, CSA C22.2 No 213 e UL 508. Modicon X80 consiste in una piattaforma di moduli compatibili che riduce i costi di manutenzione e formazione grazie alle parti di ricambio comuni, e permette una formazione unica per diversi controller di automazione programmabili (PAC).

esecuzione del collegamento elettrico

raccordo a innesto

categoria secondo EN 954-1

1

altezza

100 mm

profondità

150 mm

numero di ingressi analogici

8

ingresso, resistenza

ingresso, termometro a resistenza

ingresso, termocoppia

segnale d’ingresso configurabile

risoluzione degli ingressi analogici

16 Bit

risorsa corrispondente (Ex ia)

risorsa corrispondente (Ex ib)

ingressi analogici configurabili

Serie

Modicon_X80_modules

Produttore

Modulo 8 ingressi analogici temperatura M340

€ 1212,57 x 1 pz.
(pz.)
Ricevi 1 pz. entro 1gg lav.