Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /

Cod. Rexel
CM20046502
Cod. Produttore
20046502
Cod. EAN
8023903192575

Informazioni di prodotto

MODULO 5 INGRESSI / 4 USCITE O.C. (5I4O)

Documentazione tecnica

24Modulo SimpleHome 5 ingressi digitali utilizzabili per collegare fino a 5 pulsanti (4 normali + 1 scenario) e 4 uscite transistor per collegare direttamente le spie di segnalazione a 24 Volt (max. 50 mA) o interfacce rel? (ad es.20046912, 20004692 e 20004603), dimensioni 41x29x9mm, da collegare al BUS SimpleHome. Assorbimento: 22mA. Assorbimento aggiuntivo per ogni uscita utilizzata: 50mA.

numero di ingressi

5

numero di uscite

4

accoppiamento bus incluso

tipo di montaggio

incassato

Produttore

Modulo SimpleHome 5 ingressi/4 uscite transistor, sistema SimpleHome, segnalazione LED 24V, 50mA max