Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / PLC /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEBMXDDI3232
Cod. Produttore
BMXDDI3232
Cod. EAN
3606481946706

Informazioni di prodotto

Mod input X80 - 32 input - 12/24V DC pos/neg
CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Questo modulo di ingresso digitale fa parte della gamma Modicon X80 e offre moduli di ingresso/uscita e di comunicazione comuni, alimentatori e rack per Modicon M340 e Modicon M580. Questo prodotto è composto da 32 canali di ingresso ed è alimentato con 12/24V CC positiva o negativa. Questo prodotto è conforme ai requisiti di trattamento "TC" (trattamento per tutti i climi) e può funzionare a temperature comprese tra 0°C e +60°C (32°F e 140°F). I moduli Modicon X80 forniscono un unico ambiente per l'implementazione di moduli di I/O nelle architetture di automazione, riducendo l'inventario dei ricambi, i costi di manutenzione e formazione. Questo prodotto ha un grado di protezione IP20 e offre 2193030 ore di MTBF. Questo modulo digitale ha un peso di 0.137 kg e dimensioni di 32x131x86 mm. Questo prodotto soddisfa le esigenze dei nostri clienti nei settori Smart Infrastructure, Water and Waste Water, Consumer Packaged Goods, Mining Minerals Metals, Data Center e Power generation. Questo prodotto è certificato da CE, UL, CSA, RCM, EAC, UKCA, Marina Mercantile e rispetta le norme EN 61000-6-5, EN 61850-3, EN 61131-2 tipo 3. Questo modulo è compatibile con i PLC Modicon M340, M580 (I/O locali o remoti) con morsettiera rimovibile a gabbia a 40 vie o a molla. Il prodotto deve essere installato sul rack e fissato con 2 viti.

tipo di tensione d’ingresso

DC

tipo di tensione di alimentazione

DC

altezza

131 mm

numero di ingressi digitali

32

Serie

Modicon_X80_modules

larghezza

33 mm

profondità

150 mm

corrente d’entrata per segnale 1

3.3 mA

esecuzione del collegamento elettrico

raccordo a innesto

tensione ammessa nell’uscita

19 V

tempo di ritardo al cambio di segnale

4 ms

categoria secondo EN 954-1

1

tensione di alimentazione per DC

24 V

tensione ammessa nell’ingresso

19 V

tipo di tensione d’uscita

DC

Produttore

Modulo 32 ingressi digitali 12/24VDC positiva/negativa