Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / PLC /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TETM5SDI12D
Cod. Produttore
TM5SDI12D
Cod. EAN
3595864074450

Informazioni di prodotto

Modulo 12di 24Vdc sink 1 wire

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Il prodotto fa parte della gamma Modicon TM5, un'offerta di moduli per il sistema I/O modulare IP20. Il modulo di ingresso digitale fornisce 12 ingressi con logica dissipazione (positiva). È un modulo di ingresso con una tensione nominale di alimentazione di 24V DC, un assorbimento di corrente di 36 mA a 5V DC bus, 73 mA a 24V DC tutti gli ingressi attivi e una dissipazione massima di potenza di 1,93 W. Il prodotto fa parte di una configurazione I/O flessibile e scalabile per soluzioni di automazione. Presenta isolamento tra canale e bus a 500 Vrms CA; non presenta isolamento tra canali. È dotato di un filo singolo per il collegamento elettrico. Il prodotto è classificato IP20. Peso: 0,025 kg. Modicon TM5 soddisfa i requisiti tipici dei macchinari di produzione e imballaggio, nonché dei sistemi di movimentazione e assemblaggio dei materiali. Il prodotto è certificato CE, CULus, GOST-R, CSA e C-Tick. È conforme alle norme IEC 61131-2, CSA C22.2 N.142, CSA C22.2 N.213 e UL 508. Il prodotto è compatibile con PacDrive LMC Pro, PacDrive LMC Pro 2, PacDrive LMC Eco, controllore logico e controllore di movimento. La gamma è compatibile con PacDrive LMC, controllore di movimento Modicon LMC058 e controllore logico Modicon M258. Il sistema modulare I/O IP20 fornisce una configurazione flessibile e scalabile di isole I/O di espansione/distribuiti tramite collegamento con i controllori Modicon (TM5 bus) o tramite bus CANopen/Sercos per i controllori Modicon e PacDrive 3. Flessibile e scalabile, progettato per macchine complesse.

tipo di tensione di alimentazione

DC

tipo di tensione d’ingresso

DC

esecuzione del collegamento elettrico

raccordo a innesto

categoria secondo EN 954-1

1

tipo di tensione d’uscita

DC

larghezza

12.5 mm

altezza

99 mm

profondità

75 mm

corrente d’entrata per segnale 1

3.75 mA

numero di ingressi digitali

12

tempo di ritardo al cambio di segnale

0.1 ms 0.1 ms

tensione ammessa nell’ingresso

20.4 V 28.8 V

ingressi digitali configurabili

tensione di alimentazione per DC

24 V

tensione ammessa nell’uscita

20.4 V

Serie

Modicon_TM5

Produttore

Modulo ingressi digitali - 12 ingressi - dissipatore 24 Vcc - 1 conduttore

€ 144,89 x 1 pz.