› Civile residenziale › Domotica e Building Automation › FTTH e accessori

MODULARE DTIO 1FO SCAPC 30M

Cod. Rexel GGDTIO1F30MOD
Cod. Produttore DTIO1F30MOD

Informazioni principali

  • Tipo: Modulare DTIO 1FO
  • Lunghezza: 30 metri
  • Connettore: SC/APC
  • Applicazione: FTTH edificio
  • Fibre: G657A2 piccolo raggio
  • Design: Graffatura e ante ad angolo
  • Serie: GGDTIO1F30MOD
  • Uso: Derivazione preterminata

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: I cavi di derivazione preterminati con DTIO (Optical Inner Termination Device) o PTO (Optical Terminal Outlet) sono destinati ad applicazioni FTTH. edificio. La graffatura e il passaggio delle ante ad angolo sono possibili grazie ad un design adeguato e all'integrazione di fibre con un piccolo raggio di curvatura (G657A2).

Caratteristiche tecniche

colore

Bianco

numero RAL

9005

direzione di uscita

Verso il basso

Con alette bloccacavo

Installazione in canale

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

parapolvere

Tapparella

tipo di connettore

SC

Montaggio a pavimento/sottopavimento

Con etichetta

con telaio di copertura

avvolgimento di riserva

larghezza dell'apparecchio

18 mm

altezza dell'apparecchio

89 mm

profondità dell'apparecchio

60 mm

numero di raccordi

1

MODULARE DTIO 1FO SCAPC 30M