Prodotti / Distribuzione elettrica / Carpenteria - Armadi e Casse / Armadi modulari /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGLVS03203
Cod. Produttore
LVS03203
Cod. EAN
3606481866325

Informazioni di prodotto

Piastra frontale modulare 3M

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Piastra frontale modulare 3M

larghezza totale per installazione in armadio

600 mm

numero di unità di altezza (UA)

3

larghezza

500 mm

esecuzione della superficie

rivestito a polvere

altezza

150 mm

Serie

PrismaSeT

Produttore

Piastra frontale modulare 3M

€ 23,53 x 1 pz.
(pz.)
Ricevi 1 pz. entro 1gg lav.