Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEMCSESU083F2CU
Cod. Produttore
MCSESU083F2CU0
Cod. EAN
3606481029584

Informazioni di prodotto

Modicon Unmanaged Switch 8TX/2FX-MM

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Questo prodotto fa parte della gamma Modicon Networking, un'offerta di switch non gestiti standard Modicon. Questo switch non gestito è dotato del protocollo Ethernet TCP/IP. È dotato di 6 porte di trasmissione per cavo in rame e 2 porte per fibra ottica in modalità multipla. Fornisce una connettività semplice per più dispositivi Ethernet e offre ai clienti più opzioni con applicazioni di livello industriale. Questo prodotto funziona ad un consumo di 3.8W e ad una tensione nominale da 12V a 24V DC. Ha un connettore di alimentazione rimovibile a 3 pin. Dimensioni: 45 mm (larghezza) x 110 mm (altezza) x 88 mm (profondità) e peso: 0,235 kg. È dotato di connettori schermati adatti a reti piccole e isolate o a sistemi con traffico di rete limitato e reti con bassi livelli di complessità. È certificato CE, UL, RCM, UKCA, EAC e conforme alle norme UL 61010 ed EN/IEC 61131. È progettato per essere montato su una guida DIN simmetrica. Assicura un basso consumo energetico e un ingombro ridotto. Fornisce inoltre una connettività semplice per più dispositivi Ethernet. La gamma Modicon Networking offre un modo intelligente e flessibile di integrare le soluzioni Ethernet nelle operazioni, dal livello del dispositivo alla rete di controllo e alla rete aziendale.

profondità

88 mm

larghezza

45 mm

Ethernet

altezza

110 mm

Serie

Modicon_Networking

numero di porte SC a 100 Mbps

2

tipo di montaggio

barra cieca

grado di protezione (IP)

IP30

Layer 2

numero di porte RJ45 a 10/100 Mbps

6

Produttore

switch di rete, Modicon Networking, standard non gestito, 6 porte per rame con 2 porte per fibra ottica multimodale