Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEMCSESU053F1CU
Cod. Produttore
MCSESU053F1CU0
Cod. EAN
3606481029560

Informazioni di prodotto

Modicon Switch unmanaged 4TX/1FX-MM

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Questo prodotto fa parte della gamma Modicon Networking, un'offerta di switch non gestiti standard Modicon. Questo switch non gestito è dotato del protocollo Ethernet TCP/IP. È dotato di 4 porte di trasmissione per cavo in rame e 1 porta per fibra ottica multimodale. Fornisce una connettività semplice per più dispositivi Ethernet e offre ai clienti più opzioni con applicazioni di livello industriale. Questo prodotto funziona ad un consumo di 2.4W e ad una tensione nominale da 12V a 24V DC. Ha un connettore di alimentazione rimovibile a 3 pin. Dimensioni: 26 mm (larghezza) x 102 mm (altezza) x 79 mm (profondità) e peso: 0,130 kg. È dotato di connettori schermati adatti a reti piccole e isolate o a sistemi con traffico di rete limitato e reti con bassi livelli di complessità. È certificato CE, UL, RCM, UKCA, EAC e conforme alle norme UL 61010 ed EN/IEC 61131. È progettato per essere montato su una guida DIN simmetrica. Assicura un basso consumo energetico e un ingombro ridotto. Fornisce inoltre una connettività semplice per più dispositivi Ethernet. La gamma Modicon Networking offre un modo intelligente e flessibile di integrare le soluzioni Ethernet nelle operazioni, dal livello del dispositivo alla rete di controllo e alla rete aziendale.

numero di porte RJ45 a 10/100 Mbps

4

Layer 2

grado di protezione (IP)

IP30

tipo di montaggio

barra cieca

numero di porte SC a 100 Mbps

1

profondità

79 mm

larghezza

26 mm

Ethernet

altezza

102 mm

Serie

Modicon_Networking

Produttore

switch di rete, Modicon Networking, standard non gestito, 4 porte per rame con 1 porta per fibra ottica multimodale