Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEMCSESP083F23G
Cod. Produttore
MCSESP083F23G0
Cod. EAN
3606481813800

Informazioni di prodotto

Modicon PoE Managed Switch 8TX

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Questo prodotto fa parte della gamma Modicon Networking, un'offerta di switch gestiti Modicon PoE. Questo switch gestito viene fornito con il protocollo Ethernet TCP/IP. È dotato di 8 porte di trasmissione cavi in rame. La funzione Power over Ethernet è disponibile su questo switch. Fornisce connettività semplice e complessa per più dispositivi Ethernet, gestione di rete, sicurezza informatica avanzata e funzioni di commutazione più avanzate. Questo prodotto funziona ad un consumo di corrente di 106 W e ad una tensione nominale di 24 V CC. Ha un connettore di alimentazione rimovibile a 3 pin. Le sue dimensioni sono 125 mm (larghezza) x 138 mm (altezza) x 111 mm (profondità) e pesa 1,40 kg. Consente di alimentare un dispositivo alimentato, ad esempio una telecamera IP, tramite il cavo a 4 doppini intrecciati, utilizzato allo stesso tempo come comunicazione Ethernet. Certificato CE, UL, RCM, EAC, UKCA, DNV, conforme alle norme UL 61010, EN/IEC 61131 e EN/IEC 62368-1. È progettato per essere montato su una guida DIN simmetrica da 35 mm. Assicura un basso consumo energetico e un ingombro ridotto. Fornisce inoltre una connettività semplice per più dispositivi Ethernet. La gamma Modicon Networking offre un modo intelligente e flessibile di integrare le soluzioni Ethernet nelle operazioni, dal livello del dispositivo alla rete di controllo e alla rete aziendale.

numero di porte RJ45 a 10/100 Mbps

8

Layer 2

Power over Ethernet

802.3 af (PoE)

grado di protezione (IP)

IP30

tipo di montaggio

barra cieca

numero delle porte PoE

8

numero di porte RJ45 a 1000 Mbps

8

numero di porte RJ45 a 10/100/1000 Mbps

8

profondità

106 mm

larghezza

123 mm

potenza massima PoE

90 W

gestibile

altezza

140 mm

Serie

Modicon_Networking

Produttore

switch di rete, rete Modicon, PoE Power over Ethernet, gestito, porte da 8 Gigabit per rame