Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEMCSESM063F2CU
Cod. Produttore
MCSESM063F2CU0
Cod. EAN
3606481463289

Informazioni di prodotto

Modicon Managed Switch 4TX/2FX-MM
CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Il TEMCSESM063F2CU è uno switch gestito Modicon progettato per offrire prestazioni elevate nella gestione delle reti. Con 4 porte RJ45 a 10/100 Mbps, è ideale per applicazioni che richiedono una connessione affidabile e veloce. Questo switch è realizzato con materiali di alta qualità per garantire durata e efficienza. La sua configurazione versatile lo rende perfetto per ambienti industriali, ottimizzando la comunicazione tra dispositivi. Scegli questo switch per potenziare la tua rete.

numero di porte RJ45 a 10/100 Mbps

4

Layer 2

grado di protezione (IP)

IP30

tipo di montaggio

barra cieca

numero di porte SC a 100 Mbps

2

profondità

104 mm

larghezza

57 mm

gestibile

altezza

138 mm

Serie

Modicon_Networking