Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEMCSESM163F23F
Cod. Produttore
MCSESM163F23F0
Cod. EAN
3606481463456

Informazioni di prodotto

Modicon Managed Switch 16TX

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Questo prodotto fa parte della gamma Modicon Networking, un'offerta di switch gestiti standard Modicon. Questo switch gestito viene fornito con il protocollo Ethernet TCP/IP. È dotato di 16 porte di trasmissione cavi in rame. Fornisce connettività semplice e complessa per più dispositivi Ethernet, gestione di rete, sicurezza informatica avanzata e funzioni di commutazione più avanzate. Questo prodotto funziona ad un consumo di 10W e ad una tensione nominale da 12V a 24V DC. Ha un connettore di alimentazione rimovibile a 3 pin. Le sue dimensioni sono 109 mm (larghezza) x 143 mm (altezza) x 118 mm (profondità) e pesa 0,88 kg. Dispone di connettori schermati adatti a reti o sistemi di medie e isolate con traffico di rete medio e reti con livelli di complessità medi. Certificato CE, UL, RCM, DNV, ATEX, è conforme alle norme UL 61010, EN/IEC 61131 e EN/IEC 62368-1. È progettato per essere montato su una guida DIN simmetrica da 35 mm. Assicura un basso consumo energetico e un ingombro ridotto. Fornisce inoltre una connettività semplice per più dispositivi Ethernet. La gamma Modicon Networking offre un modo intelligente e flessibile di integrare le soluzioni Ethernet nelle operazioni, dal livello del dispositivo alla rete di controllo e alla rete aziendale.

numero di porte RJ45 a 10/100 Mbps

16

Layer 2

grado di protezione (IP)

IP30

tipo di montaggio

barra cieca

profondità

111 mm

larghezza

109 mm

Ethernet

gestibile

altezza

138 mm

Serie

Modicon_Networking

Produttore

Modicon Managed Switch - 16 porte in rame