› Datacom › Apparati attivi via cavo e wireless

Modem router 4G LTE 150 Mbps WiFi 4 per casa e ufficio

Cod. Rexel DNG403/E
Cod. Produttore G403/E
Cod. EAN 0790069466014

Informazioni principali

  • Velocità dati: 150 Mbps
  • Tecnologia wireless: WiFi 4
  • Connettività: 4G LTE
  • Uso: domestico e ufficio
  • Copertura: wireless efficiente
  • Configurazione: semplice
  • Serie: DNG403/E
  • Prestazioni: elevate

Descrizione del prodotto

Modem router 4G LTE con velocità fino a 150 Mbps e tecnologia WiFi 4, progettato per garantire una connessione internet stabile e veloce. Ideale per ambienti domestici o piccoli uffici, offre connettività wireless affidabile e compatibilità con reti mobili di ultima generazione. Facile da installare, supporta diverse modalità di connessione per adattarsi alle esigenze di rete, assicurando prestazioni ottimali e copertura estesa. Un dispositivo essenziale per chi cerca una soluzione di rete efficiente e versatile. Descrizione del produttore: Modem router 4G LTE con velocità fino a 150 Mbps e tecnologia WiFi 4, ideale per connessioni internet veloci e stabili. Progettato per garantire una copertura wireless efficiente e un facile accesso alla rete mobile, supporta la connettività 4G LTE per navigare e scaricare dati con elevate prestazioni. Perfetto per ambienti domestici o piccoli uffici che necessitano di una soluzione di rete affidabile e semplice da configurare.
Modem router 4G LTE 150 Mbps WiFi 4 per casa e ufficio
€ 75,29 x 1 pz.
(pz.)