Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / PLC / PLC Multifunzione (M340, Premium, Quantum) /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TETM3DM24RG
Cod. Produttore
TM3DM24RG
Cod. EAN
3606480611551

Informazioni di prodotto

Modulo TM3 24 I/O rele molla

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Il prodotto fa parte della gamma Modicon TM3, un'offerta di moduli I/O di espansione per Modicon M221, M241, M251 e M262. Il modulo I/O digitale fornisce 16 canali di ingresso, 8 canali di uscita relè con logica digitale dissipatore o sorgente (positiva/negativa). È un modulo I/O con una tensione di uscita relè di 24V DC, 240V AC, un assorbimento di corrente di 65 mA, 5 mA a 5V DC tramite connettore bus. Il prodotto è in grado di controllare gli azionamenti a velocità variabile o qualsiasi dispositivo dotato di ingresso di corrente o tensione. Presenta isolamento tra ingresso/uscita e logica interna a 500V AC, gruppi di ingresso e uscita a 1500V AC, contatto aperto a 750V AC; non presenta isolamento tra ingressi e uscite. Per il collegamento elettrico dispone di morsetto a molla rimovibile con regolazione del passo da 3,81 mm per gli ingressi e le uscite. Il prodotto è classificato IP20. Dimensioni: 42,9 mm (larghezza) x 84,6 mm (profondità) x 90 mm (altezza). Peso: 0,155 kg. Il prodotto è certificato CE, CULus e C-Tick. È conforme alle norme EN/IEC 61131-2 e EN/IEC 61010-2-201. Il modulo è compatibile con i controllori logici Modicon M262, Modicon M241, Modicon M251 e Modicon M221. Supporta le guide top hat tipo TH35-15 e top hat tipo TH35-7.5 in conformità a IEC 60715 e piastra o pannello con montaggio tramite kit di fissaggio. I moduli di espansione Modicon TM3 sono stati progettati con un semplice meccanismo di assemblaggio a incastro. In caso di montaggio dei moduli Modicon TM3 con controllori logici, viene usato un connettore bus di estensione per distribuire i dati e l'alimentazione. Potenziate le prestazioni dei vostri controllori con il sistema I/O Modicon TM3, appositamente progettato per i controllori logici Modicon M221, M241 e M251.

tipo di tensione di alimentazione

DC

tipo di tensione d’ingresso

DC

tipo di uscita digitale

relè

esecuzione del collegamento elettrico

raccordo a molla

categoria secondo EN 954-1

1

tipo di tensione d’uscita

AC/DC

larghezza

42.9 mm

altezza

90 mm

profondità

84.6 mm

corrente d’entrata per segnale 1

7 mA

numero di ingressi digitali

16

numero di uscite digitali

8

tempo di ritardo al cambio di segnale

4 ms 10 ms

corrente d’uscita

2 A

tensione di alimentazione per DC

24 V 24 V

tensione ammessa nell’uscita

30 V 264 V

tensione ammessa nell’ingresso

19.2 V 28.8 V

Serie

Modicon_TM3

Produttore

Modulo TM3 - 24 I/O relè, molla