Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / PLC /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TETM3DM24R
Cod. Produttore
TM3DM24R
Cod. EAN
3606480611544

Informazioni di prodotto

Modulo TM3 - 24 I/O relè

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Questo prodotto fa parte della gamma Modicon TM3, un'offerta di moduli di espansione degli I/O per Modicon M221, M241, M251 e M262. Il modulo di I/O digitale dispone di 16 canali di ingresso, 8 canali di uscita relè con logica digitale sink o source (positiva/negativa). È un modulo di I/O con una tensione di uscita relè di 24 V CC, 240 V CA, un consumo di corrente di 65 mA, 5 mA a 5 V CC tramite connettore bus. Questo prodotto è in grado di controllare variatori di velocità o qualsiasi dispositivo dotato di ingresso di corrente o tensione. Esiste un isolamento tra ingresso/uscita e logica interna a 500 V CA, gruppi di ingresso e uscita a 1500 V CA, contatto aperto a 750 V CA e non isolato tra gli ingressi/uscite. È dotato di morsetto a vite rimovibile per il collegamento elettrico con regolazione del passo di 3,81 mm per ingressi e uscite. È un prodotto classificato IP20. Le dimensioni sono 42,9 mm (larghezza) x 84,6 mm (profondità) x 90 mm (altezza). Pesa 0,165 kg. Questo prodotto è certificato da CE, CULus e C-Tick. È conforme alle norme EN/IEC 61131-2 e EN/IEC 61010-2-201. Questo modulo è compatibile con i logic controller Modicon M262, Modicon M241, Modicon M251 e Modicon M221. Supporta guida tipo TH35-15, guida tipo TH35-7.5 top hat conforme a IEC 60715 e piastra o pannello con kit di fissaggio. I moduli di espansione Modicon TM3 sono stati progettati con un semplice meccanismo di assemblaggio di interblocco. Un connettore di espansione del bus viene utilizzato per distribuire i dati e l'alimentazione quando si assemblano i moduli Modicon TM3 con i logic controller. Aumentare le prestazioni del controller con il sistema di I/O Modicon TM3 appositamente progettato per i logic controller Modicon M221, M241 e M251.

tipo di tensione di alimentazione

DC

tipo di tensione d’ingresso

DC

tipo di uscita digitale

relè

esecuzione del collegamento elettrico

raccordo a vite

categoria secondo EN 954-1

1

tipo di tensione d’uscita

AC/DC

larghezza

42.9 mm

altezza

90 mm

profondità

84.6 mm

corrente d’entrata per segnale 1

7 mA

numero di ingressi digitali

16

numero di uscite digitali

8

tempo di ritardo al cambio di segnale

4 ms 10 ms

corrente d’uscita

2 A

tensione di alimentazione per DC

24 V 24 V

tensione ammessa nell’uscita

30 V 264 V

tensione ammessa nell’ingresso

19.2 V 28.8 V

Serie

Modicon_TM3

Produttore

Modulo 24 I/O relè TM3