Prodotti /

Gigamedia Cablaggio reti, fibra ottica | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
GGMSFP10GBSRC
Cod. Produttore
MSFP10GBSRC

Informazioni di prodotto

Modulo 10GBase-SR SFP+, MMF OM3 (850nm), connettore LC, 300 m - CISCO

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: I moduli GIGAMEDIA 10G SFP+ sono ricetrasmettitori sostituibili a caldo che possono essere collegati alle porte SFP+ degli switch, consentendo così di raggiungere velocità 10G. I moduli GIGAMEDIA 10G SFP+ forniscono agli utenti molte opzioni di connettività 10G per data center, patch panel e applicazioni complesse di fornitori di servizi. Sono sostituibili a caldo e l'uso del formato SFP+ standard garantisce una forte intercompatibilità con più prodotti e più produttori. Fattore di forma "Small Form-Plugable" migliorato (SFP+) Intercambiabile a caldo Supporta 10 Gb su fibra monomodale - 10GBASE-LR Conformità RoHS Conforme allo standard IEEE802.3ae Compatibile con: Gigamedia, Alcatel, Nortel, Linksys, TP-Link, Huawei, D-Link, Zyxel, Netgear ALTE PRESTAZIONI Fornendo velocità di trasferimento dati di 10 Gb, i moduli GGM MSFP10GBxx soddisfano perfettamente le esigenze delle reti moderne. Scambiabile a caldo Tutti i moduli GGM MSFP10GBxx possono essere hot-swap o hot-swap, semplificando la manutenzione della rete.

tipo di cavo

Fibra ottica

tipo di connettore

LC

10 Gigabit Ethernet

Attivo

utilizzabile per multi mode

Tipo di ricetrasmettitore

SFP +