Prodotti /

Gigamedia Cablaggio reti, fibra ottica | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
GGMSFPFX2CIS
Cod. Produttore
MSFPFX2CIS
Cod. EAN
3700575924615

Informazioni di prodotto

Modulo SFP 100Base-FX, MMF, connettore LC, 2 km - CISCO
Descrizione del produttore: Il modulo SFP (Small Form-Factor Pluggable) chiamato anche tranceiver o "MiniGBIC" consente di adattare i collegamenti in fibra ad apparecchiature di rete come switch, router, ecc. Il connettore ottico è un connettore LC. Questi moduli a tua scelta consentono velocità: 100Mbps o 1000Mbps. Sono compatibili con la maggior parte dei produttori di apparecchiature di rete. Possono essere inseriti a caldo in prodotti di rete come switch dotati di slot per questo scopo. Ti permetteranno di raggiungere distanze fino a 40 km a 100 Mbps e fino a 10 km a 1000 Mbps. A titolo informativo, è l'interruttore che determinerà il tipo di modulo da utilizzare.

tipo di cavo

Fibra ottica

tipo di connettore

LC

Attivo

utilizzabile per multi mode

Tipo di ricetrasmettitore

SFP