Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / PLC / PLC Multifunzione (M340, Premium, Quantum) /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TETM4PDPS1
Cod. Produttore
TM4PDPS1
Cod. EAN
3606480649066

Informazioni di prodotto

Modulo di rete TM4 1 Profibus-DP slave

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Il modulo di comunicazione è proposto come opzionale per i controller Modicon M241/251. Il modulo fornisce DP Profibus slave. È dotato di un connettore SUB-D a 9 vie.

numero di interfacce HW Industrial Ethernet

1

profondità

90 mm

larghezza

25 mm

categoria secondo EN 954-1

1

supporta protocollo PROFIBUS

con separazione del potenziale

altezza

90 mm

velocità di trasmissione

9.6 kBit/s

Serie

Modicon_M241

Produttore

Modulo di rete TM4 1 Profibus DP slave