Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / PLC /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TESR3XT61FU
Cod. Produttore
SR3XT61FU
Cod. EAN
3389110550122

Informazioni di prodotto

Modulo espansione XT 6 I/O 100-240V

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Il modulo di estensione I/O digitale Zelio Logic SR3 di Schneider Electric utilizza una tensione di alimentazione di 100-240 V di corrente alternata, ha 6 ingressi/uscite a contatto con morsetti a vite. Questi moduli di estensione I/O digitali Smart relè forniscono ai relè Zelio Logic ingressi e uscite aggiuntivi. È dotato di un fattore di forma compatto che consente l'installazione su guida DIN.

con uscita relè

montaggio a parete/diretto possibile

apparecchio per ampliamento

montaggio su guida portante possibile

corrente di commutazione

8 A

larghezza

35 mm

profondità

59.5 mm

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

numero di ingressi digitali

4

montaggio frontale possibile

apparecchio base

categoria secondo EN 954-1

1

tensione di alimentazione per AC 60 Hz

100 V

numero di uscite digitali

2

tensione di alimentazione per AC 50 Hz

100 V

altezza

90 mm

Serie

Zelio_Logic

Produttore

Modulo espansione I/O discreto - 6 I/O - 100...240 V CA - Per Zelio Logic