Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / PLC /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
con uscita relè
montaggio a parete/diretto possibile
apparecchio per ampliamento
montaggio su guida portante possibile
corrente di commutazione
8 A
larghezza
72 mm
profondità
59.5 mm
tipo di tensione di alimentazione
AC/DC
numero di ingressi digitali
6
montaggio frontale possibile
apparecchio base
categoria secondo EN 954-1
1
tensione di alimentazione per AC 60 Hz
100 V
numero di uscite digitali
4
tensione di alimentazione per AC 50 Hz
altezza
90 mm
Serie
Zelio_Logic_SR2_SR3
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te