Prodotti / Civile residenziale / Termoregolazione e Gestione Energia / Termostati /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
HLTX320
Cod. Produttore
TX320
Cod. EAN
3250616043206

Informazioni di prodotto

TERMOSTATO KNX BIANCO

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Termostato Ambiente Bus KNX Risc-Cdz Bianco - 3 In - Incasso

materiale

plastica

esecuzione della superficie

brillante

superficie

non trattato

composizione

elemento base con alloggiamento completo

grado di protezione (IP)

IP20

colore

Bianco

tipo di montaggio

apparente

numero di ingressi binari

3

tasto di presenza

accoppiamento bus incluso

regolazione manuale del valore nominale

con indicatore a LED

codice RAL (simile)

9010

con comando locale

sistema bus EIB/KNX

prodotto Sustainable

Si

Serie

TEBIS

Produttore

MOD. KNX TP TERMOSTATO BIANCO + 3 I