Prodotti / Civile residenziale /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
HLTX511
Cod. Produttore
TX511
Cod. EAN
3250616045118

Informazioni di prodotto

RILEVAT.PRES.+ REG.LUMINOSITA KNX SPORG

Documentazione tecnica

Rilevat. Presenza 360 Bus KNX + Regolatore Luminosita - Sporgente

qualità del materiale

materiale termoplastico

colore

Bianco

esecuzione della superficie

opaco

esecuzione

segnalatore di presenza

durata di funzionamento min.

60 s

numero di canali

1

max. portata da un lato

6 m

max. portata frontale

7 m

sistema bus EIB/KNX

angolo di rilevamento orizzontale

360 ° 360 °

angolo di rilevamento verticale

55 ° 55 °

dispositivo di rilevamento animali

durata di funzionamento max.

30 min

altezza di montaggio ottimale

4 m

ingresso stazione secondaria

campo di rilevazione diametro sul pavimento

7 m

codice RAL (simile)

9010

Serie

TEBIS

Produttore

MOD.KNX TP RILEVAT.PRES. 2 LENTI +