Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / Bus e Reti Industriali /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
HLTXA022
Cod. Produttore
TXA022
Cod. EAN
3250616040991

Informazioni di prodotto

INT.ORA DGT SETT.TP 2 IN ON-OFF-IMP 2M

Documentazione tecnica

Int. Orario Dgt Settimanale Bus KNX 2 In On-Off - 2 Mod.Din

tipo di montaggio

AMD

grado di protezione (IP)

IP20

programmazione esterna

riserva di marcia

25950 h

numero di uscite

2

accoppiamento bus incluso

programma settimanale

sistema bus EIB/KNX

larghezza in unità di suddivisione

2

numero di canali

2

simulazione di presenza

aggiornamento festivi

ora estiva/invernale

orologi secondari comandabili tramite bus

prodotto Sustainable

Si

Serie

TEBIS

Produttore

MOD.KNX TP INT. ORARIO DGT.SETT. 2