Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / PLC /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TESR3XT101JD
Cod. Produttore
SR3XT101JD
Cod. EAN
3389119203944

Informazioni di prodotto

Modulo espansione 10 I/O per moduli SR3

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Il modulo di estensione I/O digitale Zelio Logic SR3 di Schneider Electric utilizza una tensione di alimentazione di 12 volt di corrente continua e dispone di 10 ingressi/uscite con morsetti a vite. Questi moduli di estensione I/O digitali Smart relè forniscono ai relè Zelio Logic ingressi e uscite aggiuntivi. È dotato di un fattore di forma compatto che consente l'installazione su guida DIN.

tipo di tensione di alimentazione

DC

categoria secondo EN 954-1

1

larghezza

72 mm

altezza

90 mm

profondità

59.5 mm

corrente di commutazione

8 A

numero di ingressi digitali

6

numero di uscite digitali

4

con uscita relè

montaggio su guida portante possibile

montaggio frontale possibile

montaggio a parete/diretto possibile

apparecchio per ampliamento

apparecchio base

tensione di alimentazione per DC

12 V 12 V

Serie

Zelio_Logic

Produttore

Modulo espansione I/O discreto - 10 I/O - 12 V CC - Per Zelio Logic