›

MO-STICK INOX HACCP 2X40W 230V/50HZ

Cod. Rexel JW372
Cod. Produttore 372
Cod. EAN 8010114372001

Informazioni principali

  • Potenza: 2x40W
  • Tensione: 230V/50Hz
  • Tipo: Trappola HACCP
  • Film adesivo: Incluso
  • Materiali: Alta qualità
  • Design: Robusto e funzionale
  • Applicazione: Sicurezza alimentare
  • Serie: JW372

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La trappola HACCP JW372 è un dispositivo elettrico progettato per garantire la sicurezza alimentare. Con una potenza di 2x40W e un'alimentazione di 230V a 50Hz, offre prestazioni affidabili e costanti. Realizzata con materiali di alta qualità, questa trappola è dotata di un film adesivo efficace, ideale per attrarre e intrappolare insetti indesiderati. La sua costruzione robusta e il design funzionale la rendono un elemento essenziale per ogni ambiente di lavoro che segue le normative HACCP.

Caratteristiche tecniche

modalità di lavoro

Film adesivo

gamma di rendimento max.

15 SQUARE_METER

MO-STICK INOX HACCP 2X40W 230V/50HZ