›

MO-STICK HACCP 2X40W 230V/50HZ

Cod. Rexel JW397
Cod. Produttore 397
Cod. EAN 8010114397004

Informazioni principali

  • Potenza: 2X40W
  • Tensione: 230V
  • Frequenza: 50HZ
  • Materiale: Food grade
  • Applicazione: Uso alimentare
  • Protezione: Affidabile
  • Serie: JW397
  • Funzione: Cattura insetti

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Scopri la trappola JW397, un dispositivo innovativo progettato per garantire un ambiente sicuro e pulito. Con una potenza di 2X40W, funziona a 230V e 50HZ, rendendola ideale per l'uso in ambito alimentare. Realizzata con materiali di alta qualità, questa trappola food grade assicura un'efficace cattura, mantenendo la tua area di lavoro priva di insetti indesiderati. Scegli JW397 per una protezione affidabile e sicura.

Caratteristiche tecniche

modalità di lavoro

Film adesivo

gamma di rendimento max.

15 SQUARE_METER

MO-STICK HACCP 2X40W 230V/50HZ